GARANT Master TM -varsikierrejyrsin TiAlN

Tuote nro.: 139705
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
211 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G; G-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei kierteessä tiivistäviä liitoksia). Sopii sisä- ja ulkokierteeseen.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa nrolla 139705 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 139705 + 129100 HE.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master TM"
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
    G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin