{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 8 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | PPC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Työstösäde R2 | 200 mm | |
Terän säde R1 | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC | 0,035 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 60 HRC | 0,04 mm | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207526 12/200 |