Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-T-ura-rouhintajyrsin TiAlN

Tuote nro.: 208034
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 851
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • Nousukulma: 12

Kuvaus

Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.

Ohje:

Soveltuu DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.
Aja 50 %:lla täyteen kytkentään fz saakka.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin