Malli:
Kovametalliteräinen (HM) suorituskykyinen vannesahanterä, jossa on negatiivinen lastuamiskulma (-18°) ja erityinen hammasgeometria leikkausparametrien korottamista varten. Soveltuu erityisesti karkaistujen/induktiivisesti karkaistujen sekä erittäin kovien materiaalien sahaukseen >50 HRC. Käyttö vaatii tehokkaan vannesahan.
RÖNTGEN KM-titaani:
Kovametallilla päällystetty sahanterä, jossa on hiottu hammasmalli. (Kovuus n. 1600 HV). Erittäin suuri lastuamisteho.
Ohje:
Ilmoita vannesahan tilauksen yhteydessä (valmistaja ja tyyppi) vanteen mitat, materiaali ja materiaalin poikkipinta.
Yleiskäyttöiset, pienet työpajakoneet (kääntörunkovannesahat, joiden vanteen leveys 27 × 0,9 mm) eivät pääsääntöisesti sovi käytettäväksi KM-päällysteisten sahanterien kanssa.Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä käyttöteknikkoihimme. Lisätietoja löytyy
GARANT-lastuamiskäsikirjasta nro 110020 tai
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) -ohjeista osoitteessa https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Kappalehinta = hinta/juoksumetri × terän pituus
hitsauskohta mukaan luettuna.Tilaustiedot: Tuotenumero ja koko (hampaita tuumaa kohden) × haluttu pituus (mm).
Esimerkki: 5 kpl nro 174113 koko 2/3 × 4640 mm.