• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

TKM-NC-konekalvin säädettävä TiAlN

Tuote nro.: 164344
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 8093
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Kuvaus

Malli:

NC-sopiva malli DIN 8093-2, parilliset varren ⌀-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoihin. Siten saadaan aikaan paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus.
Käytettäessä GARANT-NC-kalvimia ei erikoismittaisia istukoita enää tarvita. Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Käyttö:

Sellaisten läpäisyporausten kalvintaan, joissa lastut kuljetetaan leikkaussuunnassa. Leikkuuta voidaan käyttää myös pohjarei’ille.

Ohje:

Sovitteelle H7 katso nrot 164340 ja 164341.