LPGT 010210 ER-GM INOX

Tuote nro.: 221947 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
612 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LPGT 010210 ER-GM
tyyppi INOX
Nirkon säde 1 mm
Laji PR1535
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,2 mm
Syöttö fz / hammas 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221947 INOX
EAN / GTIN 4960664778966
Valmistajan numero TLC04450

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

2-särmäinen kääntöterä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet