Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TOHX 090202 vasen K10

Tuote nro.: 268882 K10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TOHX 090202 L
Nirkon säde 0,2 mm
Laji K10
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue K
Oheiskäyttö N
Koneistusehto jatkuva
Rintakulma 20 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 300 m/min - 500 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268882 K10
Valmistajan numero W30 14200.0221

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat