Teränpidin kovera otsapistoon Oikea

Tuote nro.: 273828
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
20 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800  − 27 3811 kanssa.

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 9.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
Teknologia-arvoja on alennettava 30−50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.
Maksimaalinen syöttö 0,025 mm.
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
    ⌀-alue, pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin