Silovalssaustyökalu EG5 yleiskäyttöinen

Tuote nro.: 291505
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.
Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.
Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).
Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.
Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Toimituksen sisältö:

Kaksi häkkiin sisäänrakennettua vararullaa.

Ohje:

Työstöpinta ja työkalu riippuvat kulloisestakin revolverityypistä (tähti/kiekko).
  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.
  • Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.