WOHX 08T302 vasen K10

Tuote nro.: 268920 K10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,92 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOHX 08T302 L
Nirkon säde 0,2 mm
Laji K10
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue K
Oheiskäyttö N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja G12
Rintakulma 12 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 300 m/min - 500 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268920 K10
EAN / GTIN 4047109056268
Valmistajan numero W00 42120.0221

Käyttötaulukko

jatkuva