WOHX 08T302 oikea P25M

Tuote nro.: 268903 P25M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,92 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOHX 08T302 R
Nirkon säde 0,2 mm
Laji P25M
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja G06
Rintakulma 6 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 180 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268903 P25M
EAN / GTIN 4047109072633
Valmistajan numero W00 42360.0203

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen