Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TOHX 06T103 neutraali BK8425

Tuote nro.: 268886 BK8425

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TOHX 06T103 N
Nirkon säde 0,3 mm
Laji BK8425
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
Rintakulma 0 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 260 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 160 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268886 BK8425
Valmistajan numero W30 04660.038425

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava