Malli:
Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.
Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.
Hyvä jousto ulko- ja sisäkäytössä.
Riippumaton halkaisijasta (suositusalueen sisällä) sisätyöstössä.
Etu:
Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.
Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).
Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.
Käyttö:
Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.
Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm2 ja kovuus enintään 45 HRC.
Ulko-⌀ alkaen 10 mm ja sisä-⌀ alkaen 32 mm.
Toimituksen sisältö:
Kaksi häkkiin sisäänrakennettua vararullaa.
Ohje:
- Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.
- Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.