Uraiskunpidin pitkä ⌀ DS 32 mm

Tuote nro.: 290353
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
30 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Huom:

Esireiän vähimmäis-ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-ø 38,22 mm.)

Ohje:

  • Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.
  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
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
    uraleveydestä m (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin