Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

SEKT 1204 ZZTN Silitysterä UNI

Tuote nro.: 214318 UNI

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Lastuava aine KM
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214318 UNI

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
650
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Viisteen pituus 8 mm.

Ohje:

Särmäys: Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.
Laadukkaimpien pintojen työstöön käytetään vähintään yhtä leveäsilitysterää.