Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

BDMT 170404 ER-JS INOX

Tuote nro.: 227556 INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170404 ER-JS
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PR1225
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,13 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227556 INOX
Valmistajan numero TKB00400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.
Tarkka 90° arvoon ap = 9 mm saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet