CCMW 09T308 M

Tuote nro.: 265758 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMW 09T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji BUX220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli M
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265758 M
EAN / GTIN 4045197818065

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Kertakäyttömalli.
  • Yksiteräinen.

Ohje:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet