• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Merkintätyökaluvalikoima 16-25 mm

Tuote nro.: 291930 16-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Oikea
Ruuvi 299923 2
kirjoitusrullan ⌀ 50 mm
Tuotetyyppi Merkintätyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291930 16-25
EAN / GTIN 4030741712814
Valmistajan numero 31002849

Kuvaus

Malli:

Takaisinjoustava järjestelmä, jossa on vaihdettavat segmentit. Joustava, mukautettava varsi.

Etu:

Merkintä mahdollista laippaan asti.

Sopii:

Vaihtosegmentit nro 291954291956 ja kirjasinsarjat nro 291945291947.

Toimituksen sisältö:

Merkintätyökalu, varren koko 16, varsiadapteri varsikoolle 20 ja 25, aloitus- ja päätössegmentti.

Suositus:

Vaihto-osien/kirjasinsarjojen säilyttäminen onnistuu turvallisimmin numerolla 291990_Box tilattavan kotelon avulla.

Huom:

Huomioi työkalujen ja segmenttien sopiva yhdistelmä.

Ohje:

Kirjoitusrulla, ⌀ 30 mm: Varustaminen vähintään 17 segmentillä mahdollinen.
Kirjoitusrulla, ⌀ 50 mm: Varustaminen vähintään 29 segmentillä mahdollinen.
Suurin segmenttimäärä riippuu käytettävästä kirjasinleveydestä.
Sarjan osia ja muita malleja saatavissa pyynnöstä.