eco-pistoterä Vahvistettu Vasen

Tuote nro.: 273865
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
25 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Kuvaus

Malli:

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319132.

Huom:

Asennusavain nro 279920  on tilattava erikseen.

Ohje:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.
Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Eco"