DOHT 11T304 neutraali BK6425

Tuote nro.: 268860 BK6425
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,99 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DOHT 11T304 N
Laji BK6425
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja G06
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 100 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Rintakulma 12 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Valmistajan numero W79 32060.046425

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen