Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teräpää DM/15

Tuote nro.: 250617 DM/15
  • Järjestelmä: DM
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 15 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-Code-vaihtoleikkuupää DDUNR/L 15
Sopiva kääntöterä DNMG 1506..
sopii perusrungolle 264910–264922
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 48 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Aluslevy 259033 3
Ruuvi aluslevylle 259027 2
Kynsi,ruuvi,O-rengas 259036 4
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250617 DM/15
Valmistajan numero 090-50281DM1593

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 10×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat