Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teräpää DM/12

Tuote nro.: 250028 DM/12
  • Järjestelmä: DM
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-Code-vaihtoleikkuupää DCLNR/L
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
sopii perusrungolle 264910–264922
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 48 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Aluslevy 259033 2
Ruuvi aluslevylle 259027 2
Kynsi,ruuvi,O-rengas 259036 3
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250028 DM/12
Valmistajan numero 090-50183DM1295

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 10×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat