{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 160608 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HBX130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MM | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250258 HBX130 | |
EAN / GTIN | 4045197661586 |