Malli:
Yleiskäyttöinen kaappi siivousvälineiden, puhdistuslaitteiden ja vaatteiden säilyttämiseen. Sinkittyjä hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.
Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Hyllytason kantavuus 25 kg. Rungon rei’itys soveltuu Easyfix-koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen (ryhmässä 95).
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia GridLine-kaappien, syvyys 20G, kanssa, ja niitä voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.
Muita tarvikkeita, kuten esimerkiksi hyllytasoja ja vetolaatikoita, löytyy ryhmästä 94.