Ympäristökaappi, ikkunalliset pariovet

Tuote nro.: 980093
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Kuvaus

Malli:

Ovissa sivuilla tuuletusraot, lukittavissa työntökahvalla, jossa nastasylinterilukko. Sinkitty keräysallas, StawaR -ohjeen mukaan vesitiiviiksi hitsattu. Kantavuus 100 kg. Korkeussäätö 25 mm porrastuksin. Keräystilavuus 20 litraa (20 mm altaan reunan alapuolella).

Käyttö:

Kasvinsuojeluaineiden sekä myrkyllisten ja vesistölle haitallisten kemikaalien turvalliseen ja määräysten mukaiseen säilytykseen työtiloissa.

Standardi:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus rakennussäädöksen numero 15.22 DIBT mukaisesti (StawaR-toimintaohje).

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaappi ei sovellu helposti syttyvien nesteiden säilytykseen! Varastointi WHG § 19:n mukaisesti. Altaat vastaavat vaatimustenmukaisuusvakuutusta rakennussäädöksen mukaisesti, StawaR (teräsallasdirektiivi).
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.