Tukirunko Syvyys 400 mm

Tuote nro.: 990271
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Ripustusurat 40 mm:n välein ja muoviset päätysuojat molemmissa päädyissä.

Käyttö:

Perus- ja lisähyllystöihin nro 990201990216.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu