Malli:
Monikäyttöinen tuotteidenjakojärjestelmä lastuamis- ja asennustyökalujen, mittausvälineiden, työsuojelutarvikkeiden ja monien kulutustarvikkeiden säilytykseen, luovutukseen ja hallintaan. Master-järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen voidaan yhdistellä muita minkä tahansa Tool24-laitteistomallin laajennusjärjestelmiä. Järjestelmät on räätälöity tarkasti sinun tarpeisiisi yksilöllisesti tilattavien ohjelmistopakettien ansiosta.
Runko ja vetolaatikko 1 mm:n teräspeltiä. Trukkijalusta 1,75 mm:n teräspeltiä. Säilytystaso bambua.
Käyttö:
Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja C-osien säilytykseen ja hallintaan.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.