Malli:
Tarvikeautomaatti, jossa on jokaisen tuotteen varman ulosoton takaava innovatiivinen rumpujärjestelmä. Tavaroiden erittäin nopea ulosotto lyhyiden hakuaikojen ansiosta, itsestään avautuva lokero ja optinen signaali oikeassa lokerossa. Tool24 PickOnen rumpuun on saatavissa 4 eri lokerokokoa vakiokonfiguraationa, ja sen 1000 kg: n kantavuus on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön.Kosketusnäytön joustava kiinnitys molemmin puolin olevan reikälevyn ansiosta.
Master-järjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan laajennusjärjestelmillä ja se voidaan yhdistää kaikkiin Tool24-laitteistoversioihin.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana neljällä eri lokerokoolla tuotevalikoiman mukaan ja se on konfiguroitavissa kerran asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käänny ammattineuvojasi puoleen.
Painot on ilmoitettu ilman tietokonetta ja näyttöruutua.