Tool24 PickOne – isäntäjärjestelmä EN

Tuote nro.: 979211
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Tarvikeautomaatti, jossa on jokaisen tuotteen varman ulosoton takaava innovatiivinen rumpujärjestelmä. Tavaroiden erittäin nopea ulosotto lyhyiden hakuaikojen ansiosta, itsestään avautuva lokero ja optinen signaali oikeassa lokerossa. Tool24 PickOnen rumpuun on saatavissa 4 eri lokerokokoa vakiokonfiguraationa, ja sen 1000 kg: n kantavuus on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön.Kosketusnäytön joustava kiinnitys molemmin puolin olevan reikälevyn ansiosta.
Master-järjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan laajennusjärjestelmillä ja se voidaan yhdistää kaikkiin Tool24-laitteistoversioihin.
Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Etu:

Hoffmann Group Connected

Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.

Toimituksen sisältö:

22 tuuman kosketusnäyttö, viivakoodinlukija, PC sekä ohjelmistopaketti Basic, englanninkielinen käyttöjärjestelmä.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana neljällä eri lokerokoolla tuotevalikoiman mukaan ja se on konfiguroitavissa kerran asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käänny ammattineuvojasi puoleen.
Painot on ilmoitettu ilman tietokonetta ja näyttöruutua.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Tool24 PickOne"