ESD-reikäseinä Kaksipuolinen

Tuote nro.: 972101
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Reunoista taivutettua kestävää teräslevyä, työkalujen selkeään säilyttämiseen. Reikälevyn kaksipuolinen malli voidaan täyttää molemmin puolin toisistaan riippumatta. Reikälevyt teräslevyä □9 x 9 mm 37 mm:n reikävälein ryhmään 95 kuuluvien reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Asennus ruuvaamalla ESD-tukipylväiden nro 972080 ja ESD-materiaalivaunun nro 972060 (vain koko 1000) väliin.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.