Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kaapeliletku 1250 mm

Tuote nro.: 974125 1250

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 250 mm
Leveys 60 mm
Syvyys 20 mm
Tuotetyyppi Kaapelinohjain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974125 1250
Valmistajan numero 974125 1250

Kuvaus

Malli:

Muovinen kaapeliletku auttaa hallitsemaan kaapeleita työpöydällä.
Kiinnitetään työtason alle, magneettikiinnitys alarakenteisiin.
Vetoisuus jopa 25 kaapelia.

Sopii: