Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pystykaappi, alakiskot ja työkalunpitimet sisältää työkalunpitimet

Tuote nro.: 971655
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 600
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2 400
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Nastasylinterilukko: Modulaarinen avainpesä
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Pystykaappi 30×28G, jossa lattiaa pitkin kulkevat, ulosvedettävät hyllyköt. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-työntökahvasta lukolla. Ulosvedettävien hyllyköiden kuumasinkityissä runko-osissa on rei’itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kannatinkiskojen, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävien hyllyköiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun hyllyköiden leveys on 330 mm, vierekkäin mahtuu kaksi kannatinta. Pystykaapit saa asettaa vain ehdottoman tasaisille lattioille!
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.