ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen 20×24G

Tuote nro.: 972420
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Työkalukaappi, staattista sähköä johtava, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 24×28G, vetolaatikkojen 20×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Mukana ESD-maakaapeli.

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.
  • Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.