Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 36×27 E) laatikoiden etukorkeudelle 75 mm

Tuote nro.: 960243
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 36×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 612×459 mm kokonaan.