Pyörillä varustettu työpenkki 179NW 179NW-7

Tuote nro.: 918279 179NW-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 25
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 25 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
tyyppi 179NW-7
Sarja Assistent
Korkeus 964 mm
Leveys 1 150 mm
Syvyys 600 mm
Työtason paksuus 30 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 522 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 398 mm
Paino 120 kg
Konfiguraattori relevantti ei
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918279 179NW-7
EAN / GTIN 4000896219629
Valmistajan numero 179NW-7

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustettu työpenkki, jossa on seitsemän vetolaatikkoa ja kaappiosa säädettävällä hyllytasolla. Keskuslukitus sylinterilukolla ja keskinäisellä ulosvetoesteellä. Rungossa koko alalla kulmasuojat. Vetolaatikoiden kantavuus 25 kg, yksi raskaiden tavaroiden vetolaatikko, jonka kantavuus on 40 kg. Työtaso koivu-Multiplex-levyä, soveltuu joustavaan ruuvipuristimen kiinnittämiseen, voidaan vaihtaa. Kokonaiskantavuus 750 kg. 2 kääntyvää pyörää pysäköintijarrulla ja 2 kiinteää pyörää.

Sijoitus:

Lukumäärä × vetolaatikon etukorkeus mm: 6×81 / 1×166

Pintakäsittely:

Sininen

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Assistent"