Alusta ja jalkaosat Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 850 mm

Tuote nro.: 927241
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen. Sisältää jalkaosat.

Sopii:

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 600 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Ready-to-go"