Jalkaosa, jossa on kääntyvät pyörät

Tuote nro.: 927006
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Jalkaosa nro 927000, kääntyvien ja pysättävien pyörien sarja nro 927202 koko 2.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.
Korkeus vastaa työtason alareunaa.
Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.