{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Ulosvetoseinän kantavuus | 80 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Syvyys E | 36 E | |
Ulosvetoseinän hyötykorkeus | 1 650 mm | |
Ulosvetoseinän hyötysyvyys | 635 mm | |
Reikäseinien lukumäärä | 3 | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
Paino | 190 kg | |
Tuotetyyppi | Pystykaappi |
Tuotekoodi | 957359 1000/L |