Malli:
Reikälevypystykaappi, 30/28G.
Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Ulosvedettävät työkaluseinät, □ 9×9mm, rei’itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujen ja -pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Reikälevyt säädettävissä 50 mm:n välein. Reikälevyt kulkevat teleskooppikiskoilla ja niissä on turvalukitus, joka estää muita reikälevyjä tulemasta ulos yhden levyn ollessa ulkona. Kantavuus ulosvedettävää työkaluseinää kohti 80 kg. Hyötyala kummallakin puolella ulosvedettävää hyllykköä kohti 2,1 m2 (syvyys × korkeus 635×1690 mm).
Pintakäsittely:
Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Sopivat tarvikkeet, kuten esimerkiksi Easyfix-koukut ja pidikkeet löytyvät ryhmästä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.