Malli:
Pystykaappi 30/28G.
Pystykaapit on varustettu itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä, ja niissä on turvalukitus, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona. Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on rei’itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla.
Erikoistarvike:
Ulosvedettävät hyllyköt voidaan varustaa kaukalohyllyillä nro
942010, reikälevyillä nro
942015, työkalukannattimilla nro
970130.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Vertikaalisessa 330 mm:n vetoleveydessä voidaan 2 pidintä asentaa vierekkäin.