Malli:
Rungossa viisto katto, joka estää esineiden jäämisen kaapin päälle. Lokeron leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.
Sisält laadukkaan nastasylinterilukon.
Standardi:
DIN 4547
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.
Ohje:
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.