Malli:
Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä□ 9×9 mm:n rei’itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa.
Toimituksen sisältö:
Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.
Ohje:
Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla
943914.