Seinäkaappi, jossa umpilevypariovet

Tuote nro.: 943901
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
20 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 65
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 250
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Kuvaus

Malli:

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä□ 9×9 mm:n rei’itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla 943914.