Kulmakaappi, mukana välihylly 1000 mm

Tuote nro.: 931910 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 000 mm
Leveys 841 mm
Syvyys 841 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä 1
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti ylhäällä
Paino 65 kg
Tuotetyyppi Kulmakaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 931910 1000
EAN / GTIN 4062406066253

Kuvaus

Malli:

Kulmakaappi kahdella ovella, keskuslukitus kahvan lukolla. Yksi kiinteä välihylly.

Käyttö:

Kulmaratkaisu kaikkiin työkalukaappeihin, joiden syvyys 28G.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat