Väliseinä, (2 pylvästä ja 3 reikäseinäelementtiä) Yksisivuinen

Tuote nro.: 955430
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Pylväät (teräsputkea 60×40×2 mm), korkeudensäätö ja ripustusurat etu- ja takapuolella hyllytasojen jne. kiinnittämiseen. Kierreholkit pylväiden sisäpuolella reikälevyjen nro 928070; 928071 asentamiseen ruuveilla.
Reikälevyt teräspeltiä □ 9x9 mm, 37-mm-reikäväli, reikälevytarvikkeiden ja Easyfix-koukkujen ja -pidikkeiden kiinnittämiseen.

Käyttö:

Tilanjakajana, näkösuojana ja työkalujen näkyvänä ja joustavasti muuttuvana säilytyspaikkana.

Pintakäsittely:

Reikäseinien väri vaaleanharmaa RAL 7035, pylväiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu..