Uraan asetettavat väliseinät, leveys 4G

Tuote nro.: 951741
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 1,22 €
  • alkaen 5
    alkaen 1,01 €
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 334 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Muoviset urajakolistasarjoihin kiinnitettävät väliseinät, laatikoiden jakamiseen.

Sopii:

Kaikki välijakajat on valmistettu muovista. Huomioi vetolaatikoiden sopiva etulevyn korkeus!

Ohje:

Paikoilleen painettavien jakajien hyötyleveys = leveys - 12 mm. Esimerkki nro 951751, leveys 5G: Hyötyleveys = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin