Malli:
Teräspellistä valmistettu kannatin kovavaahtoalustoille, joiden leveys on 20G / 500 mm. Keskelle kiinnitettävät lisäpidikkeet kiinnittävät kovavaahtoalustan hyvin. Yhteen pidikkeeseen sopii 2 kovavaahtoalustaa, joiden koko on 8×20G tai 4 kovavaahtoalustaa, joiden koko on 8×10G.
Sopii:
Ripustettavaksi reikäseiniin □ 9×9 mm 37-mm:n välein.
Voidaan kiinnittää myös työtasoon 4 puuruuvilla (eivät sisälly toimitukseen).
Pintakäsittely:
Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Soveltuu vain vaahtoalustoihin, joihin työkalu asettuu hyvin tiiviisti.
Soveltuvuus kuvaston kovavaahtoalustoihin vain tietyin edellytyksin. Työkalut on suunniteltava yksilöllisesti määritettävissä kovavaahtoalustoissa niihin kiinnittyviksi.