Kumimatto (sileä) 10 m:n rulla 1

Tuote nro.: 951936 1
(46,58 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Metritavara
Valmistajamerkintä Table Tac P3™ smooth
Pituus 10 000 mm
Leveys 1 200 mm
Paksuus 3 mm
Materiaali kumi
Pinta tasainen
Tuotetyyppi Sileä kumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951936 1
EAN / GTIN 662641903166
Valmistajan numero 742R8066BL

Kuvaus

Käyttö:

Työkaluja säästävään, luistamattomaan ja meluttomaan säilytykseen.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.