• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Ruuviavainsarja 7

Tuote nro.: 955145 7
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 115

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 115 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 115 mm
Työkalujen lukumäärä 7
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955145 7

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955145: 1 kpl
GARANT-uraruuvitaltta nro 660030 koot 2; 2,5; 3,5; 4: kutakin 1 kpl
GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667690 koot 00; 0; 1: kutakin 1 kpl