Teräsnauhamitta V2A ympärysmitalle ja ⌀

Tuote nro.: 465682
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
14 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Teräsnauhamitta CJU pyöreiden kappaleiden ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmitan etupuolella on 2 laserjakoa ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. Noniuslukema 0,1 mm. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.
V2A-malli ruostumatonta jousiterästä.

Ohje:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.